Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückwand, PropacPRO, ungeschirmt, mit Perforation,4 HE, 84 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückwand, PropacPRO, ungeschirmt, mit Perforation,4 HE, 84 TE
Rückwand, PropacPRO, ungeschirmt, mit Perforation,4 HE, 84 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H4584
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24576-154
EAN/GTIN:
     4036088050411
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rückwand Schaltschrank
gehäuse, zubehör
Die Rückwand, volle Breite für PropacPRO Gehäuse, wird am Rahmen des Gehäuses befestigt. Mit oder ohne belüftete Schlitze.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rückwand
Breite:
426 mm
Höhe:
172.9 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
4 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.591 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Rückwand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 21,02*
€ 29,12*
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 23,26*
€ 31,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 62,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,05*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 45,07*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,085*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,08*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.