Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Sockel, perforiert, RAL 7021, 100 H, 800 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Sockel, perforiert, RAL 7021, 100 H, 800 B
Varistar CP Sockel, perforiert, RAL 7021, 100 H, 800 B
Artikel-Nr.:
     4502-85H4631
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-035
EAN/GTIN:
     4036088223280
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel
Breite:
800 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
3.78 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, 19 zoll sockel schroff, gehäuse, zubehör, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Gehäusesockel, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,12*
€ 127,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-038
ab € 34,64*
Zubehör
Schroff
24630-039
ab € 42,27*
Zubehör
Schroff
24630-040
ab € 52,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.