Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistar CP Sockel, geschlossen, RAL 7021, 100H, 600B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varistar CP Sockel, geschlossen, RAL 7021, 100H, 600B
Varistar CP Sockel, geschlossen, RAL 7021, 100H, 600B
Artikel-Nr.:
     4502-85H4659
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24630-064
EAN/GTIN:
     4036088223440
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Ein Sockel ermöglicht die funktionale Lagerung überschüssiger Kabel und schützt den unteren Teil des Schrankes vor Nagetieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel
Breite:
600 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
100 mm
Länge:
600 mm
Material:
Stahl
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
2.959 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, 19 zoll sockel schroff, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Gehäusesockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24630-038
ab € 34,64*
Zubehör
Schroff
24630-039
ab € 42,27*
Zubehör
Schroff
24630-040
ab € 52,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.