Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KassettePRO Bausatz 6 HE 10TE 227mm tief, mit perforierten Deck-/ Bodenblechen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KassettePRO Bausatz 6 HE 10TE 227mm tief, mit perforierten Deck-/ Bodenblechen,
KassettePRO Bausatz 6 HE 10TE 227mm tief, mit perforierten Deck-/ Bodenblechen,
Artikel-Nr.:
     4502-85H4791
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24812-760
EAN/GTIN:
     4036088064715
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
schroff frontplatte
Kassette, nicht abgeschirmt, perforierte Deck-/Bodenabdeckung, Rückwand mit Ausbruch für einen Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kassettenbausatz
Farbe:
silber
Länge:
227 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
6 HE/10 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.207 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, Einschubgehäuse, 19 Zoll-Einschubgehäuse, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 45,28*
€ 59,92*
Frei Haus
ab € 45,51*
€ 59,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,08*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 44,98*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,08*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,32*
Zubehör
Schroff
20808-085
ab € 44,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.