Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novastar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 1 HE 600 B900 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novastar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 1 HE 600 B900 T
Novastar 19-Zoll-Fachboden, stationär, 1 HE 600 B900 T
Artikel-Nr.:
     4502-85H5359
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     27230-088
EAN/GTIN:
     4036088097034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Computerschrank Ablagen
Computerschrankablagen
Novastar 19-Zoll Shelf, stationär mit 75 Kg Tragkraft, gelocht für einfache Montage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
553 mm
Farbe:
schwarzgrau
Höhe:
44.45 mm
Länge:
900 mm
Material:
Stahl
Teilung:
1 HE
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
5.548 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computerschrankausziehboden, Computerschrankboden, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll fachboden schroff, 19 zoll fachboden, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Bodenplatte, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 46,96*
€ 64,34*
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 64,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,73*
€ 74,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,76*
€ 65,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
20118624
ab € 9,8175*
Zubehör
Schroff
20118352
ab € 7,22*
Zubehör
Schroff
20118353
ab € 15,81*
Zubehör
Schroff
20118351
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.