Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für Steckbaugruppen für Griffform 1, 3HE, 4 TE


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Frontplatte für Steckbaugruppen für Griffform 1, 3HE, 4 TE
Frontplatte für Steckbaugruppen für Griffform 1, 3HE, 4 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H5730
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30847-659
EAN/GTIN:
     4036088056963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Flache Frontplatte. Ermöglicht die Montage eines trapezförmigen Aushebegriffs der Form 1. Die Frontplatte kann mit einer Textildichtung geschirmt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
20 mm
Höhe:
128.4 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/4 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff frontplatte alu, schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,438* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 23,32*
€ 27,7508
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 22,94*
€ 27,2986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 20,54*
€ 24,4426
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,11*
Zubehör
Schroff
20817327
ab € 61,80*
Zubehör
Schroff
20817-329
ab € 3,12*
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,98*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,54*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0851*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,10*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.