Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL,IET, Typ 2, 3 HE, 10 TE, 0,1-Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL,IET, Typ 2, 3 HE, 10 TE, 0,1-Z
Frontplatte für Steckbaugruppe, U-Profil, für IEL,IET, Typ 2, 3 HE, 10 TE, 0,1-Z
Artikel-Nr.:
     4502-85H5794
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     30848-431
EAN/GTIN:
     4036088057571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frontplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Steckbaugruppe
Die U-Profil-Frontplatte kann mit einer Textildichtung abgeschirmt werden. Er kann mit dem IEL- und IET-Griff oder dem Griff vom Typ 2 in Trapezform kombiniert werden, Leiterplattenmontage = 0,1 Zoll versetzt. (Offset).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Frontplatte
Breite:
50.5 mm
Höhe:
128.4 mm
Länge:
6.2 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE/10 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.047 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Z-Schiene, schroff frontplatte alu, schroff steckbaugruppe, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21100-662
ab € 78,11*
Zubehör
Schroff
21101-853
ab € 10,64*
Zubehör
Schroff
60807181
ab € 0,98*
Zubehör
nVent Schroff
21100-660
ab € 46,54*
Zubehör
nVent Schroff
21100-464
ab € 0,0851*
Zubehör
nVent Schroff
21100-591
ab € 10,10*
Zubehör
Schroff
21102853
ab € 12,93*
Zubehör
Schroff
20817690
ab € 35,82*
Zubehör
Schroff
20817682
ab € 35,81*
Zubehör
Schroff
20817714
ab € 35,66*
Zubehör
Schroff
20817706
ab € 35,84*
Zubehör
Schroff
21100886
ab € 47,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.