Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Serverschrank
>
Artikel
Modulschiene, hinten, Typ L-VT, leicht, 42 TE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-85H5964
Hersteller:
Schroff
Herst.-Nr.:
34560-642
EAN/GTIN:
4036088073816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Die Modulschiene vom Typ VT, ermöglicht die direkte Montage einer Backplane.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
25.5 mm
Höhe:
9 mm
Länge:
218.44 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
42 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Gehäuse
>
Gehäusezubehör
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Schrank
,
Netzwerkschrank
,
Server-Schrank
,
Serverschrank
,
schroff netzwerkschrank
,
gehäuse, zubehör
,
Gehäuse
,
19 Zoll Gehäuse und System
,
19 Zoll Gehäuse-Zubehör
,
Zubehör 19 Zoll Gehäuse
,
Modulschiene
,
Schaltschrank-Zubehör
,
Schaltkasten
,
Schaltschrank
,
Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff 34560-242 Regal-Schiene
Schroff
34560242
ab € 5,54*
Zubehör
hintere Schiene mit langer Lippe
Schroff
34560-684
ab € 5,93*
Zubehör
hintere Schiene mit langer Lippe
Schroff
34560-742
ab € 5,62*
Zubehör
Hintere Z-Schiene
Schroff
34560-842
ab € 6,53*
Zubehör
Lochstreifen, 217.94mm, Stahl
Schroff
34561-342
ab € 1,48*
Zubehör
Modulschiene, hinten, Typ L-ST, leicht, Standard,42 TE
Schroff
34560-442
ab € 4,08*
Zubehör
Modulschiene, hinten, Typ L-VT, leicht, 40 TE
Schroff
34560-640
ab € 41,87*
Zubehör
SCHROFF EMV-Dichtsatz zwischen Modulschiene und Modulschiene - HF-DICHTSATZ 42TE MODSCH.
Schroff
24562542
ab € 4,60*
Zubehör
SCHROFF Lochschiene für Steckverbinder nach EN 60603-2 (DIN 41612) - LOCHSCH.42HP F DIN41612 4ST
Schroff
20822050
ab € 18,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen