Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hintere Z-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15253208
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34560-842
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
19 Zoll Schrank
Hintere Z-Schiene, Typ=34560-842, Breite=27.5 mm, Höheneinheiten=-999, Länge=218.44 mm, Oberflächenqualität=Eloxiert, Schienenfarbe=Aluminium, Schienenmaterial=Aluminium, Schienentyp=L-WZ, leicht
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
70 g
Tiefe:
221 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 11,47*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 8,22*
€ 12,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560-884
ab € 13,06*
Zubehör
Schroff
34560-942
ab € 10,81*
Zubehör
Schroff
34561-342
ab € 3,27*
Zubehör
Schroff
34560-840
ab € 6,37*
Zubehör
Schroff
34560-442
ab € 4,03*
Zubehör
Schroff
34560-642
ab € 4,14*
Zubehör
nVent Schroff
24560-241
ab € 15,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.