Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 38 mm, 178 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 38 mm, 178 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, A
DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 38 mm, 178 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, A
Artikel-Nr.:
     4502-88B9700
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AF80-00136 12V P/2 13.200
EAN/GTIN:
     4099889480023
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, AF80-00136 12V P/2 13.200, EBM-PAPST Der AF80-00136 12V P/2 13.200 ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Das maximale Drehmoment beträgt 50 Ncm, wenn es über beide Auslasswinkel des Befestigungsdrahtes montiert wird * Durchmesser der Isolierung 1,70 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
13200 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
26 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
71 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
178 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 42,72*
€ 57,98*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,61*
€ 63,59*
1 Tag
18
€ 14,99*
ab € 52,47*
€ 80,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
CPCXX2040SC-F
ab € 64,75*
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,04*
Zubehör
ebm-papst
LZ22N
ab € 3,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,51*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,37*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,25*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,65*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.