Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 38 mm, 222 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 38 mm, 222 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, 8
DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 38 mm, 222 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, 8
DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 38 mm, 222 m³/h, 71 dB, Kugellager, ebm-papst, 8
Artikel-Nr.:
     4502-90B1612
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8212 J/2H4
EAN/GTIN:
     4099889481792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 8212 J/2H4, EBM-PAPST Die 8212 J/2H4 ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Elektrischer Anschluss mit einzelnen Litzen AWG 22, die abisoliert und verzinnt sind * Drehrichtung links, auf den Rotor gesehen * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT) * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
14000 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
39 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
71 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
222 m³/h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.20419 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 49,92*
€ 65,41*
€ 8,95*
ab € 48,47*
€ 65,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,04*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,51*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,37*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,21*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,25*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,65*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.