Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 67 m³/h, 48 dB, Kugellager, ebm-papst, 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 67 m³/h, 48 dB, Kugellager, ebm-papst, 62
DC-Axiallüfter, 12 V, 60 x 60 x 25 mm, 67 m³/h, 48 dB, Kugellager, ebm-papst, 62
Artikel-Nr.:
     4502-90B1879
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     622/2 H3P
EAN/GTIN:
     4099889482676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 622/2 H3P, EBM-PAPST Die 622/2 H3P ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Förderrichtung Ausblasen über Stangen * Das maximale Drehmoment beträgt 10 Ncm, wenn es über beide Ausgänge des Montagedrahts angebracht wird * Durchmesser der Isolierung 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
60 mm
Drehzahl:
9700 1/min
Höhe:
60 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
5.5 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
48 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
67 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 27,11*
€ 32,50*
1
€ 8,95*
ab € 24,81*
€ 34,84*
1
Frei Haus
ab € 36,10*
€ 50,42*
1 Tag
318
1
€ 14,99*
ab € 27,92*
€ 50,95*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.625,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
CPCXX2040SC-F
ab € 64,75*
Zubehör
ebm-papst
CPCXXVV10UN-F
ab € 65,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,859*
Zubehör
ebm-papst
CGCXX00000
ab € 64,62*
Zubehör
ebm-papst
TMSB00000-01
ab € 160,10*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 54,79*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 31,05*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,61*
Zubehör
ebm-papst
TMSB11111-01
ab € 324,59*
Zubehör
ebm-papst
LZ 281
ab € 2,86*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 34,96*
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.