Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 38 mm, 132 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-papst 82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 38 mm, 132 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-papst 82
DC-Axiallüfter, 12 V, 80 x 80 x 38 mm, 132 m³/h, 55 dB, Kugellager, ebm-papst 82
Artikel-Nr.:
     4502-90B1947
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8212 JN
EAN/GTIN:
     4099889483369
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 8212 JN, EBM-PAPST Die 8212 JN ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Das maximale Drehmoment beträgt 30 Ncm, wenn es über beide Ausgänge des Montagedrahts angebracht wird * Durchmesser der Isolierung 1,55 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
8400 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
10 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
55 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
132 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 24,37*
€ 35,04*
1
€ 8,95*
ab € 25,19*
€ 35,06*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 31,71*
€ 37,42*
1 Tag
243
1
Frei Haus
ab € 37,53*
€ 49,85*
1
€ 6,90*
ab € 49,84*
€ 66,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.871,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 49,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,83*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,41*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,22*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.