Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 115 V, 80 x 80 x 32 mm, 80 m³/h, 48 dB, Kugellager, ebm-papst, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 115 V, 80 x 80 x 32 mm, 80 m³/h, 48 dB, Kugellager, ebm-papst, A
AC-Axiallüfter, 115 V, 80 x 80 x 32 mm, 80 m³/h, 48 dB, Kugellager, ebm-papst, A
Artikel-Nr.:
     4502-90B196
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     AC 8300 H
EAN/GTIN:
     4099889483505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, AC 8300H, EBM-PAPST Die AC 8300H Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der Luft entlang der Achse des Lüfters bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Lüfterblätter zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Lüfterblätter drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugallüfter schaffen. Features * Anschlusskabel über Einzellitzen AWG 22 * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Mit Schutzart: IP54
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
5000 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
8.3 W
Nennspannung:
115 V
Schalldruckpegel:
48 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
80 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 34,96*
€ 47,72*
€ 4,00*
ab € 36,11*
€ 48,72*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 52,21*
€ 67,57*
1 Tag
128
Frei Haus
ab € 53,01*
€ 69,86*
€ 6,90*
ab € 70,62*
€ 90,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,97*
€ 79,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,41*
€ 75,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,06*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,42*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-7
ab € 3,04*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,37*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,37*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,20*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,24*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,45*
Zubehör
Multicomp
MC32705
ab € 0,796*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,65*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.