Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Schaltschrank
>
Schranklüfter
>
Artikel
DC-Axiallüfter, 24 V, 119 x 119 x 38 mm, 440 m³/h, Kugellager, ebm-papst 4114 N/
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-90B228
Hersteller:
ebm-papst
Herst.-Nr.:
4114 N/2 H6P
EAN/GTIN:
4099889483802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 4114 N/2 H6P, EBM-PAPST Die 4114 N/2 H6P ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Anschluss über 310 mm Litzen AWG 22, TR 64, abisoliert und verzinnt * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Drehrichtung im Uhrzeigersinn, auf den Rotor gesehen * Gehäusematerial aus Aluminium-Druckguss
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
8400 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
65 W
Nennspannung:
24 V
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
440 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Lüfter
>
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe:
Hochgeschwindigkeitsgebläse
,
Axiallüfter DC
,
Schrank-Lüfter
,
Schranklüfter
,
dc axiallüfter 24 v papst
,
axiallüfter dc
,
axiallüfter dc 24vdc
,
Wärmeleitsystem
,
Kühlkombination
,
Kühlsystem
,
Gebläse
,
Lüfter
,
Ventilator
,
DC-Axiallüfter
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 82,13*
€ 104,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 74,67*
€ 104,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 84,70*
€ 110,04*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,21*
€ 124,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,76*
€ 121,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst LZ30 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 115 (Dia.)mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 104.78mm
ebm-papst
LZ30
ab € 3,23*
Zubehör
ebm-papst LZ30-4 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Metall, Stahl, Schraublochabstand 104.8mm
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,07*
Zubehör
EBM-PAPST LZ30-5 PLASTIC FINGER GUARD, Fan Guard Type:Pla
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,28*
Zubehör
ebm-papst LZ30-6 Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 119 x 119mm, Kunststoff, Schraublochabstand 105mm
ebm-papst
LZ30-6
ab € 2,51*
Zubehör
ebm-papst LZ30P Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 127 x 127mm, Kunststoff, Schraublochabstand 104.8mm, Schwarz
ebm-papst
LZ30P
ab € 2,38*
Zubehör
ebm-papst Schutzgitter, Gr. 119 x 119mm, 115.6 x 5.6mm, Stahl, Schraublochabstand 4.6mm, Silber
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,02*
Zubehör
Haube; Metall; 120x120mm; Schraube
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,94*
Zubehör
Vorleitgitter FG 119
ebm-papst
FG 119
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen