Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmeschrumpfkappe, 1617-1-B8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wärmeschrumpfkappe, 1617-1-B8W
Wärmeschrumpfkappe, 1617-1-B8W
Wärmeschrumpfkappe, 1617-1-B8W
Artikel-Nr.:
     4502-90F767
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     416-17033
EAN/GTIN:
     5022660647185
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Endkappen, 416-17033, HellermannTyton Dieser Endkappe eignet sich sowohl für polymere als auch für Papier-isolierte, bei-ummantelte Kabel, die mit einer Aluminium- oder Stahlarmierung versehen sein können. Features * Schnelle und einfache Verarbeitung * Selbstklebende Auskleidung für hervorragende Umweltverträglichkeit * Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich * Kann mit Luftventilen für druckbeaufschlagte Kabelanwendungen ausgestattet werden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser nach Schrumpfung:
32 mm
Innendurchmesser vor Schrumpfung:
75 mm
Innenkleber vorhanden:
Nein
Länge:
140 mm
Material:
PE
max. Temperatur:
80 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Schrumpfrate:
3:1
Schrumpftemperatur:
135 °C
Wanddicke:
4 mm
Zollgröße:
3
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.06895 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, kabelendverschluss hellermann tyton, endmuffe, Abdeckung, Kappe, Kabelendschrumpfkappe, Wärmeschrumpf-Endkappe, Wärmeschrumpfkappe, Warmschrumpf-Endkappe, Warmschrumpfkappe, Wärmeschrumpf-Produkt, Wärmeschrumpf-Formteil
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 10,01*
€ 11,43*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,32*
€ 11,68*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,33*
€ 12,02*
1
€ 5,00*
ab € 8,59*
€ 12,06*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,91*
€ 12,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 167,77*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 261,28*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.