Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsfeste Endkappe mit thermop lastischem Innenkleber PO-X schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1667998
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     1617-1-B5W2-PO-X-BK(60)
EAN/GTIN:
     5022660647185
Suchbegriffe:
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
Schrumpfkappe
Schnelle und einfache Verarbeitung. Robustes Material schützt vor mechanischen Beanspruchungen. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Vorteilhafte Schrumpfrate für einen großen Anwendungsbereich. Auf Anfrage auch mit Luftventilen für druckluftüberwachte Fernmeldekabelanlagen verfügbar. Helashrink Endkappen dienen zur Abdichtung von Kabelenden im Außen- und Innenbereich und sind für alle gängigen kunststoffisolierten Kabel mit einer Netzspannung von 0,6 - 1 kV geeignet. Farbe: schwarz, Typ: Warmschrumpf, Betriebstemperatur: -55...80 °C, Gesamtlänge nach Schrumpf: 140 mm, Innendurchmesser vor Schrumpf: 75 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 32 mm, Schrumpfrate: 3:1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
1617-1-B5W2-PO-X-BK(60)
Ident Code:
416-17033
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfkappen hellermann, endmuffe, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
60
€ 4,95*
ab € 9,99*
€ 11,48*
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 11,65*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 11,68*
1
€ 5,00*
ab € 8,62*
€ 12,07*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 12,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 141,43*
Zubehör
HellermannTyton
391-90002
ab € 220,90*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 188,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.