Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Modul, 3 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC, 0032155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Modul, 3 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC, 0032155
Not-Aus-Modul, 3 Schließer + 1 Öffner, 24 VDC, 0032155
Artikel-Nr.:
     4502-90P0075
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0032155
EAN/GTIN:
     4030641321550
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Not-Aus-Modul, 0032155, DOLD Das 0032155 ist ein Not-Aus-Modul zur Überwachung von Schutztüren mit Not-Aus-Kreisen an Maschinen. Features * Leitungsfehlererkennung am Ein-Taster * Integrierter Kurzschluss- und Überspannungsschutz * Abnehmbare Klemmleisten * Wahlweise Querschlusserkennung im Not-Aus-Steuerkreis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Not-Aus-Modul
Breite:
100 mm
Eingangsspannungsbereich:
24 VDC
Höhe:
74 mm
Kontaktart:
3 Schließer + 1 Öffner
Montage:
Hutschiene
Tiefe:
121 mm
Nutzung:
Überwachung von Schiebeschutzgittern
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,61*
€ 271,24*
52 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 265,35*
€ 293,13*
Frei Haus
ab € 267,17*
€ 296,02*
Frei Haus
ab € 271,67*
€ 298,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 400,82*
€ 439,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,86*
€ 523,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,13*
€ 520,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,61*
€ 505,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,25*
€ 496,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,82*
€ 476,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.