Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Modul, 2 Schließer, 230 VAC, 0040955


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Modul, 2 Schließer, 230 VAC, 0040955
Not-Aus-Modul, 2 Schließer, 230 VAC, 0040955
Artikel-Nr.:
     4502-90P0175
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0040955
EAN/GTIN:
     4030641409555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Modul, 0040955, DOLD Der 0040955wird verwendet, um einen Sicherheitsstromkreis sicher zu unterbrechen. Er kann zum Schutz von Personen und Maschinen in Anwendungen mit Not-Halt-Tastern und Schutztüren eingesetzt werden. Features * LED-Anzeigen für die Kanäle 1 und 2 * Überspannungs- und Kurzschlussschutz * Sicheres Trennen von Stromkreisen * Leitungsfehlererkennung am Ein-Taster * Vergoldete Kontakte zum Schalten kleiner LastenWahlweise Querschlusserkennung im Not-Aus-Kreis
Weitere Informationen:
Ausführung:
Not-Aus-Modul
Breite:
45 mm
Eingangsspannungsbereich:
230 VAC
Höhe:
74 mm
Kontaktart:
2 Schließer
Montage:
Hutschiene
Tiefe:
121 mm
Nutzung:
Schutz von Personen und Maschinen
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Schaltnetzteil geschlossen, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, dold&söhne schutztürwächter, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Steuerungs- und Sicherheitsrelais, Interfacerelais, Elektronikrelais, Relais, Schaltrelais, Relay, Überwachungsrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
59 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 202,98*
€ 237,91*
Frei Haus
ab € 205,04*
€ 240,36*
Frei Haus
ab € 207,60*
€ 242,79*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,79*
€ 255,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 303,15*
€ 345,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,56*
€ 411,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,08*
€ 407,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,98*
€ 383,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,15*
€ 360,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.