Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch, Innen-Ø 7 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Metall/PU, blau, 1 2210 7


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Schutzschlauch, Innen-Ø 7 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Metall/PU, blau, 1 2210 7
Schutzschlauch, Innen-Ø 7 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 25 mm, Metall/PU, blau, 1 2210 7
Artikel-Nr.:
     4502-91F2622
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 2210 711 007
EAN/GTIN:
     4025113136992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch, 1 2210 711 007, Flexa Metallschutzschlauch, wendelgewickelt, S Profil und PU-Mantel. Features * Öl-, Benzin- und Fettbeständig * Halogen-, Silikon- und Cadmiumfrei * Hohe Zähigkeit und Abriebbeständigkeit * Sehr gutes Verhalten bei tiefen Temperaturen * Sehr flexibel * Mikrobenbeständig Anwendungen * Maschinenbau und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm
Biegeradius:
25 mm
Farbe:
blau
Flammwidrig:
Nein
Innendurchmesser:
7 mm
Material:
Metall/PU
max. Temperatur:
130 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, schutzschlauch flexa, kabelschlauch, Schlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,69*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,0037*
€ 4,7037*
50
Frei Haus
ab € 4,1112*
€ 4,8212*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 4,8387*
€ 5,5987*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,05*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 352,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.