Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 7.2 mm, Außen-Ø 10.1 mm, PE, schwarz, CLT25F-C20


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wellschlauch, Innen-Ø 7.2 mm, Außen-Ø 10.1 mm, PE, schwarz, CLT25F-C20
Wellschlauch, Innen-Ø 7.2 mm, Außen-Ø 10.1 mm, PE, schwarz, CLT25F-C20
Artikel-Nr.:
     4502-91F2990
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT25F-C20
EAN/GTIN:
     4099891192204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Gewellte Loom-Rohre, CLT25F-C20, Panduit Diese Polyethylen-Wellschläuche schützen Kabel vor Stößen und Abrieb. Geeignet für Innenanwendungen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10.1 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
7.2 mm
Material:
PE
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennweite:
6.35 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Rohr, Kabel-Schutzrohr, Kabelrohr, Kabelschutzrohr, Montagerohr, Schutzrohr, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Wellenrohr, Wellrohr, Wellschlauch, panduit wellrohr, wellrohr, elektroinstallationsrohre pvc, Schlauch, Schutzschlauch, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
760
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,32*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,47*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,24*
€ 28,06*
Lager 4502
120
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 34,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,93*
€ 52,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 34,80*
€ 41,41
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 32,02*
€ 38,10
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 120 Meter ( entspricht € 4.176,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1435
ab € 27,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.