Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CLT25F-C20 Wellrohr Schwarz 7mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S18898
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CLT25F-C20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Geschlitzte Übergänge auf flexibles Rohr eignen sich für Anwendungen, bei denen Spiralbandumwicklungen oder dehnbare Geflechtschläuche schwierig anzuwenden sind bzw. nicht den nötigen Schutz bieten. Dieses Produkt besitzt einen Längsschlitz, der das Anbringen an einem Leitungsbündel oder einem vormontierten Kabelbaum ermöglicht. Schützt das Kabel vor Beschädigung. Bruch-, stoss- und abriebfest.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
CLT25F-C20
Typ:
CLT25F-C20
Temperaturbereich:
-40 - +50 °C °C
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
Wellrohr-Besonderheiten:
nachträglicher Kabelschutz + längs geschlitzt + abriebfest + halogenfrei
Innen-Ø:
7 mm
Material:
Polyethylen
Außen-Ø:
10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
760
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,32*
Lager 615
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 4,47*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,24*
€ 28,06*
120
pro Meter
Frei Haus
ab € 32,02*
€ 34,80*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,93*
€ 52,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 4,47*
€ 5,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,22*
€ 5,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,93*
€ 4,68
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 13,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
1435
ab € 27,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.