Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 040
Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 040
Schlaucholive für Schutzschläuche, 1 5010 023 040
Artikel-Nr.:
     4502-91F3346
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5010 023 040
EAN/GTIN:
     4025113211477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlaucholive
Metall-Schlaucholiven dazu Serie NIMS-M Typ 5010.023. Mit feststehendem Anschlussgewinde und Sechskantschlüsselfläche, Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423; Material: Messing, vernickelt, Schutzart: IP 64, Temperaturbereich: –40 bis +120 °C. Technische Merkmale (Typ, Anschlussgewinde, passend für Schlauchinnendurchmesser (Id), Maß B, Maß L): 5010.023.040, M 40 x 1,5, Id 30, B 50,5, L 39 mm
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Geeignet für:
Schutzschläuche
Länge:
39 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Zubehörart:
Schlaucholive
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.084 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 22,81*
€ 27,22*
5
€ 5,95*
ab € 22,75733*
€ 27,80733*
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 27,265*
€ 32,585*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 28,8176*
€ 34,4376*
5
Frei Haus
ab € 29,642*
€ 35,422*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 136,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12061809030
ab € 32,15267*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.