Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø36mm M40x1,5 M40 x 1,5 1Zoll IP65-68 Gew ger NIMS-M,AD36-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801G17
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010023040
EAN/GTIN:
     4025113211477
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlaucholive
Schlauchverschraubung Ms NIMS-M Ø36mm M40x1,5 M40 x 1,5 1Zoll IP65-68 Gew ger NIMS-M,AD36-M40
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Einteilig:
ja
Gesamthöhe:
51 mm mm
Gesamtlänge:
39 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
7.5 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
51 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Nenndurchmesser:
36 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
65 - 68
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Weitere Suchbegriffe: gerade schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 22,97162*
€ 28,10162*
5
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 32,87*
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 27,155*
€ 32,965*
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 28,7276*
€ 34,7476*
5
Frei Haus
ab € 29,892*
€ 35,752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,10162*
€ 33,44093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75162*
€ 31,83443
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70162*
€ 30,58493
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,97162*
€ 27,33623
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 140,5081* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
12061809030
ab € 32,49667*
Zubehör
Flexa
10340000025
ab € 1,30*
Zubehör
Flexa
10340000060
ab € 1,51*
Zubehör
Flexa
10340000020
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.