Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Instrumente, Zubehör
>
Laborschläuche und Zubehör
>
Schlaucholive
>
Artikel
Flexa NIMS-M AD36-M40 Anschlusolive f.Schutzschl. Messing vern. 15010023040
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0333248
Hersteller:
Flexa
Herst.-Nr.:
15010023040
EAN/GTIN:
4025113211477
Suchbegriffe:
Schlaucholive
Schlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
schlaucholive
Metall-Schlaucholive gerade NIMS-M, IP 54-IP 65 geeignet für K-Schlauch / K-EDU / HG-CU / HG-CU-K / FLEXAhightemp Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Anschlussgewinde inkl O-Ring Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +250°C Eigenschaften: kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / Abdeckung der Schlauchenden
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Schlauchverschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
gerade schlauchverschraubung
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 22,97162*
€ 28,10162*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 27,17*
€ 32,87*
Lager 6232
20 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 27,155*
€ 32,965*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 28,7276*
€ 34,7476*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 29,892*
€ 35,752*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,7476*
€ 41,34964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,9776*
€ 39,24334
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,3276*
€ 38,46984
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,7276*
€ 34,18584
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 173,738* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa SGL 25-40 Schlauchschelle Stahl verzinkt 25-40mm 10340000040
Flexa
10340000040
ab € 1,38*
Zubehör
Kabelisolierschlauch FLEXAhightemp Ø30mm rt Hitzebeständig FLEXAHIGHTEMP,AD36,NW30
Flexa
12061809030
ab € 32,49667*
Zubehör
Schlauchschelle 16-25mm SGL PG16,21
Flexa
10340000025
ab € 1,30*
Zubehör
Schlauchschelle 400-60mm SGL PG36
Flexa
10340000060
ab € 1,51*
Zubehör
Wellschlauchverbinder ST 12-20mm IP20 ger gr SGL,KLEMMBEREICH12-20
Flexa
10340000020
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen