Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co HG-PET022


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 36 mm, Bereich 34-60 mm, schwarz, halogenfr
Kunststoff-Geflechtschlauch, Innen Ø 36 mm, Bereich 34-60 mm, schwarz, halogenfr
Artikel-Nr.:
     3517A-65054563
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10239602060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
Installationskanal
Kabelkanal
Schutzschläuche
Geflechtschlauch aus rund geflochtenen PET-Monofilen mit doppelter Kreuzung in den verschiedenen Flechtwinkeln, Bedeckung: > 85%, EN 45545-2 (R22;HL2), (R23;HL3)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Durchmesser
0.22 mm
Gewicht
42 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Produktfarbe
Schwarz
Betriebstemperatur
-50 - 175 °C
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,095*
€ 2,635*
18 Tage
unbekannt
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,1013*
€ 2,6413*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,1155*
€ 2,6555*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,3523*
€ 2,9123*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 2,96*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,635*
€ 3,13565
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,095*
€ 2,49305
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 263,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10340000040
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.