Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle, (L x B x H) 23 x 12 x 26 mm, Klemmbereich 10 mm, PA, schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle, (L x B x H) 23 x 12 x 26 mm, Klemmbereich 10 mm, PA, schwar
Befestigungsschelle, (L x B x H) 23 x 12 x 26 mm, Klemmbereich 10 mm, PA, schwar
Artikel-Nr.:
     4502-91F4650
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25707
EAN/GTIN:
     4031026311548
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kunststoff-Clip Serie HelaGuard, HellermannTyton PACC10 Mit integriertem Deckel, für Kunststoffschläuche. Schlauchdurchmesser: 10 mm Befestigungsloch für Gewinde: M5 Material: Polyamid 6.6 Farbe: schwarz Betriebstemperatur: - 50 bis +135 °C Brandschutzeigenschaft: entspricht UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Schlauchbefestigung
Höhe:
26 mm
Klemmbereich:
10 mm
Länge:
23 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Zubehörart:
Befestigungsschelle
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, klemmschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Schlauchschelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,639*
€ 0,899*
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,67*
€ 0,95*
21 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,69*
€ 0,97*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11200
ab € 0,6982*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.