Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Litze Sortiment (5 Farben á 5 Meter), LiYv, 0,14 mm², Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Litze Sortiment (5 Farben á 5 Meter), LiYv, 0,14 mm², Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Litze Sortiment (5 Farben á 5 Meter), LiYv, 0,14 mm², Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Litze Sortiment (5 Farben á 5 Meter), LiYv, 0,14 mm², Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-92F537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SORTIMENT LIYV 0,14 MM²
EAN/GTIN:
     4099891600433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LIYV
Litze
Litzen
litze schwarz 5m
5-teilig, je 5 Meter in den Farben schwarz, rot, blau, gelb und grün, Sortiment mit PVC-Litzen LiYv, 0,14 mm², 18 x 0,1 mm 5-teilig, je 5 m in den Farben grün, blau, rot, gelb und schwarz.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
Leiteraufbau:
18 x 0,1 mm
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Nennspannung:
900 V
Norm:
In Anlehnung an DIN VDE 0812
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-30 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-10 °C bis 70 °C
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: litze, litze schwarz, Kabel, Leitung, Schaltlitze, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.