Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,33 mm², AWG 22, blau, Au


Menge:  Packung  
Produktinformationen
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,33 mm², AWG 22, blau, Au
PVC-Schaltlitze, HELUKABEL SINGLE CORE UL Style 1007, 0,33 mm², AWG 22, blau, Au
Artikel-Nr.:
     4502-93F6064
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     62102
EAN/GTIN:
     4060892205705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Schaltlitze, 62102, HELUKABEL Die 62102 Litze eignet sich für die Innenverdrahtung von Schaltschränken, elektrischen und elektronischen Geräten. Dieses Produkt ist weitgehend beständig gegen: Öl, Lösungsmittel, Säuren, Laugen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 22
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Nennspannung UL/CSA:
300 V
Norm:
UL, CSA
Prüfspannung:
4 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (bewegt):
16 mm
Biegeradius (unbewegt):
8 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze awg 22 blau, litze, litze blau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 47,48545*
€ 78,5558*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,49015*
€ 99,29275*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,29275*
€ 118,15837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,3503*
€ 117,03686
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,5008*
€ 111,26595
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,5525*
€ 101,80748
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 83,64015*
€ 99,53178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,49015*
€ 88,64328
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,24423* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.