Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, 05V-K, 0,75 mm², blau/weiß, Außen-Ø 2,7 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, 05V-K, 0,75 mm², blau/weiß, Außen-Ø 2,7 mm
PVC-Schaltlitze, 05V-K, 0,75 mm², blau/weiß, Außen-Ø 2,7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F6560
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29376
EAN/GTIN:
     4060892185861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze
Schaltlitze, 29376, HELUKABEL Diese einadrige PVC-Leitung ist für die Verlegung im Inneren von Apparaten sowie für die schützende Verlegung zu den Beleuchtungen, in trockenen Räumen, in Produktionsanlagen, Schalt- und Verteilerschränken, in Rohren, Unter- und Aufputzmontage bestimmt.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.7 mm
Farbe:
blau/weiß
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Nennspannung:
300 V
Nennspannung U0:
500 V
Prüfspannung:
2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Gewicht:
0.012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, h05v-k 1x0,75 weiss 100m, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,577*
€ 21,517*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 14,92*
€ 21,52*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 25,37*
€ 34,29*
2 Tage
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 25,59*
€ 35,76*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,50*
€ 47,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,90*
€ 40,341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,11*
€ 38,2109
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,90*
€ 36,771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,21*
€ 34,7599
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2537* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.