Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trommelabwickler achslos TROMBOI 1400, 904763


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trommelabwickler achslos TROMBOI 1400, 904763
Trommelabwickler achslos TROMBOI 1400, 904763
Artikel-Nr.:
     4502-93F7623
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     904763
EAN/GTIN:
     4060892430619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller
Trommelabwickler, 904763, HELUKABEL Kabeltrommelabwickler für Trommeln mit verschiedenen Durchmessern und Gewichten. Er ist speziell für Einwegtrommeln geeignet. Features * Kompakte Bauform * Aufrollrampe * Robuste Stahl-Schweißkonstruktion * Kugelgelagerte Achsen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trommelabroller
Gewicht:
27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Kabelaufbewahrungen, Kabelaufhänger, Kabelträger, Trommelabwickler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 919,76*
€ 1.078,39*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 947,45*
€ 1.078,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.078,40*
€ 1.283,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,33*
€ 1.258,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.014,52*
€ 1.207,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,50*
€ 1.160,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 947,45*
€ 1.127,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.