Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPE Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
TPE Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schwarz
TPE Steuerleitung ÖLFLEX ROBUST 215 C 7 G 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-94F4008
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0022724
EAN/GTIN:
     4044774586342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Steuerleitungen geschirmt und halogenfrei mit nummerierten Adern Typ Lapp Kabel ÖLFLEX ROBUST 215 C. Besonders robust und flexibel, für den Einsatz unter problematischen Umgebungsbedingungen, mit erweitertem UV-Schutz sowie guter Wasser- und Chemikalienbeständigkeit Mit Querschnitt 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PP
Adernfarbe:
schwarz/grün-gelb
Anzahl der Adern:
7
Ausführung:
Steuerleitung
Außendurchmesser:
8.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
TPE
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
4 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Ja
Temperaturbereich (bewegt):
-40 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-50 °C bis 80 °C
Gewicht:
1.1 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 6,19*
Lager 4502
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 6,24*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,40*
€ 6,25*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,607*
€ 6,3976*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 153,31*
€ 217,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,24*
€ 7,43
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,16*
€ 7,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,64*
€ 5,52
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,24*
€ 5,05
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,12*
€ 4,90
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111210+53119110
ab € 6,54*
Zubehör
Lapp Kabel
53806741
ab € 19,952*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,67*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.