Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige, C6, 162 x 114 mm, Hochweiss, 100 g/qm, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4586-73127.12
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     73127.12
EAN/GTIN:
     7610425256802
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Mit Wasserzeichen D.O.M.. Format des Umschlages: C6. Größe (B x H): 162 x 114 mm. Farbe: Hochweiß. Ausführung: Klappe mit Haftklebeverschluß, Seidenfutter vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
25 Kuverts
Format:
C6, (162x114mm) für Papierformat A6 DIN
Verpackung:
CelloZip
Zertifikat:
FSC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 5,68*
Lager 4586
20
€ 5,00*
ab € 4,22*
€ 6,64*
11 Tage
155
€ 5,87*
ab € 4,23*
€ 6,69*
1 Tag
155
€ 4,99*
ab € 4,85*
€ 7,48*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.