Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 haftklebend 100g/qm weiß VE=25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Briefumschläge C6 haftklebend 100g/qm weiß VE=25 Stück
Briefumschläge C6 haftklebend 100g/qm weiß VE=25 Stück
Briefumschläge C6 haftklebend 100g/qm weiß VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ELCO7312712
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     73127.12
EAN/GTIN:
     7610425256802
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Das elegante Sortiment für Korrespondenzen mit der persönlichen Note
  • Kein Durchscheinen von persönlichen Unterlagen durch Innendruck
  • Haftklebestreifen
  • Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Innendruck
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.1665 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Elco
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seidenfutter:
ja
Umschlagsformat:
C6
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
155
€ 5,49*
ab € 3,55*
€ 5,68*
9 Tage
20
€ 5,00*
ab € 4,22*
€ 6,64*
Lager 467
155
€ 5,87*
ab € 4,23*
€ 6,69*
1 Tag
155
€ 4,99*
ab € 4,85*
€ 7,48*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,69*
€ 7,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1692* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.