Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Elco Prestige, C7, Hochweiß, Haftklebung, 100 g/qm, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Elco 79307.12 Briefumschlag C7 (81 x 114 mm) Weiß
Elco 79307.12 Briefumschlag C7 (81 x 114 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     4586-79307.12
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     79307.12
EAN/GTIN:
     7610425358308
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschlag Elco Prestige. Format des Umschlages: C7. Größe (B x H): 114 x 81 mm. Farbe: Hochweiß. Ausführung: Haftklebung, Innendruck vorhanden. Material und Papiergewicht: Papier, 100 g/qm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5. Ausführung des Inhalts der Packung: 25 Stück. Forest Stewardship Council (FSC).
Weitere Informationen:
Farbe:
hochweiß
Inhalt:
25 Kuverts
Format:
C7 DIN
Verpackung:
CelloZip
Zertifikat:
FSC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,37*
Lager 4586
70
1
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,93*
2 Tage
22
1
€ 5,49*
ab € 2,47*
€ 4,05*
1 Tag
22
1
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 4,47*
Preise: Lager 4586
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,39*
€ 2,84
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0956* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4586
Versand: Lager 4586
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 5,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4586
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.