Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhülle Prestige C7 ohne Fenster, Nassklebung, 100g/m², weiß, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-625307000
Hersteller:
     Elco
Herst.-Nr.:
     79307.12
EAN/GTIN:
     7610425358315
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
ELCO Prestige steht für ein elegantes Sortiment von Kuverts und Schreibwaren für die Privatkorrespondenz mit einer persönlichen Note. ELCO Prestige-Produkte bestechen durch ihr elegantes Erscheinungsbild, was sich besonders in den edlen Kuvertformen zeigt. Klappe gummiert - Innendruck Fläche grau.
Weitere Informationen:
Format:
C7 (114 x 81 mm)
Farbe:
weiß
Klebeart:
gummiert
Grammatur:
100 g/qm
Packungsinhalt:
25 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 2,45*
€ 3,36*
10 Tage
70
1
€ 5,00*
ab € 2,41*
€ 3,91*
Lager 690
48
1
€ 5,49*
ab € 2,49*
€ 4,02*
1 Tag
48
1
€ 4,99*
ab € 2,79*
€ 4,45*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,02*
€ 4,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,20*
€ 3,81
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.