Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt | 5 m x 38 mm | Polyester | 2000 kg | Mit Ratsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurt 5mx38mm PES 2000kg m.R
Zurrgurt 5mx38mm PES 2000kg m.R
Artikel-Nr.:
     4588-B34419
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     B34419
EAN/GTIN:
     4035300750283
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt, einteilig

• Mit Spannratsche
• Gefertigt nach EN 12195-2
• (LC) Belastbarkeit in der Umreifung: 20 kN ~ 2000 kg
• (STF) Norm Vorspannkraft: 240 daN ~ kg
• (SHF) Norm Handspannkraft: 50 daN ~ kg
• Maximale Dehnung 7 %
• Eingenähtes Etikett mit Informationen und Kenndaten
• Polyester
• TÜV/GS geprüft
• Größe L, 5 m x 38 mm

Die Anwendung von Zurrgurten zur Ladungssicherung ist für Lkw-Fahrer eine völlig normale Sache.
Doch auch für Privatpersonen ist Ladungssicherung ein wichtiges Thema. Die Straßenverkehrsordnung (StVO) verlangt, dass Ladung so zu verstauen und zu sichern ist, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann.

Connex bietet Ihnen eine umfangreiche Auswahl an Ladungssicherungsartikel in verschiedenen Maßen und Ausführungen an: Anhängernetze, Zurrgurte, Gepäckspanner, Rundschlingen, Hebebänder und vieles mehr - alles was man benötigt um eine optimale Sicherheit zu gewährleisten.
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 35mm 1- teilig, ratschenzurrgurt 35 mm breit, ratschenzurrgurt, zurrgurt, spanngurt, ladungssicherung, stvo, ce, tüv, ratsche, haken, einteilig, umreifungsgurt, 5 m, din, 12195-2, 2000kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
3
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 7,93*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 7,66*
€ 10,72*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 23,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ramses
4056005058795
ab € 14,95*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34408
ab € 2,11*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34410
ab € 4,57*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34417
ab € 16,60*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34418
ab € 18,94*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34412
ab € 13,19*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34413
ab € 16,45*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34415
ab € 5,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
B34416
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.