Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidmaschine | 400 mm | Ganzmetallausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidmaschine 400mm
Fliesenschneidmaschine 400mm
COX790128.pt2.jpg
COX790128.pt3.jpg
Artikel-Nr.:
     4588-COX790128
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX790128
EAN/GTIN:
     4035300162475
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
Fliesenschneidmaschine

• Grundplatte aus Stahl
• Bodenstärke 1,8mm
• Für Fliesen und Platten bis 400mm Länge und 12mm Stärke geeignet
• Mit Hartmetallrad, Durchmesser 15x6mm, Stärke 3mm
• Mit verstellbarem Anschlag

Empfohlenes Zubehör:
• Ersatzrad: CONNEX Nr. COXT790126 und COXT790127
• Ersatzbolzen: CONNEX Nr. COXT790129

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider, Schneidmaschine, Schneidgerät, 40 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
€ 4,95*
ab € 27,04*
€ 37,19*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 33,51*
€ 45,20*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.