Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Furniersäge
>
Artikel
Furniersäge | 325 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COX809132
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COX809132
EAN/GTIN:
4035300742653
Suchbegriffe:
Bauholzsäge
Furniersäge
Laminatsäge
bauholzsäge
Furniersäge, 325 mm
• Geschliffene und gehärtete Zähne (nicht nachschärfbar)
• 15 Zähne per Zoll
Ideal für Span-/ Sperrholz
• Besonders für Parkett, Laminat und Furnier geeignet
• Mit Kunststoffgriff
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Holzbearbeitung
Weitere Suchbegriffe:
Handsäge
,
Fuchsschwanz
,
Holzsäge
,
universalsäge
,
Fuchsschwanzsäge
,
Gehrungssäge
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4588
5 Tage
unbekannt
5
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,02*
Lager 400
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 14,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 40,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4588
Versand:
Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4588
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feinsäge
Conmetall Meister
COX810250
ab € 4,72*
Ähnlich
Feinsäge 250 mm
Conmetall Meister
COX809250
ab € 2,76*
Ähnlich
Feinsäge 250 mm
Conmetall Meister
COX811250
ab € 2,05*
Ähnlich
Handsäge
Conmetall Meister
COX809030
ab € 4,42*
Ähnlich
Handsäge
Conmetall Meister
COX809040
ab € 4,96*
Ähnlich
Handsäge | 350 mm | Geschliffene und gehärtete Zähne
Connex
COX809035
ab € 23,73*
Ähnlich
Handsäge | 450 mm | Geschliffene und gehärtete Zähne
Connex
COX809045
ab € 26,3305*
Ähnlich
Nestsäge
Conmetall Meister
COX817005
ab € 3,43*
Ähnlich
Rücksäge
Conmetall Meister
COX809135
ab € 5,87*
Ähnlich
Stichsäge 170mm
Conmetall Meister
COX816200
ab € 2,01*
Ähnlich
Stichsäge 300mm
Conmetall Meister
COX809130
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen