Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe | Stein | 125 mm | Bohrung Ø 22,23 mm | Materialstärke 2,5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennscheibe Stein 125mm
Trennscheibe Stein 125mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX938011
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX938011
EAN/GTIN:
     4035300017836
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Stein

• Ø 125 mm
• Bohrung Ø 22,23 mm
• Materialstärke 2,5 mm
• Hohe Schnittleistung
• Lange Standzeit
• Nach EN 12413 gefertigt
• OSA zertifiziert

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: metall-trennscheibe 125 mm, mini trennscheibe, Steintrennscheibe, Stein-Trennscheibe, Stein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,195*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,055*
€ 34,57545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,505*
€ 32,73095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,105*
€ 31,06495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,925*
€ 29,66075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,365*
€ 28,99435
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,195*
€ 24,03205
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX938010
ab € 18,185*
Ähnlich
Connex
COX938013
ab € 40,9975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.