Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe | Stein | 230 mm | Bohrung Ø 22,23 mm | Materialstärke 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trennscheibe Stein 230mm
Trennscheibe Stein 230mm
Artikel-Nr.:
     4588-COX938013
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX938013
EAN/GTIN:
     4035300129218
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe Stein

• Ø 230 mm
• Bohrung Ø 22,23 mm
• Materialstärke 3,0 mm
• Hohe Schnittleistung
• Lange Standzeit
• Nach EN 12413 gefertigt
• OSA zertifiziert

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: mini trennscheibe, Steintrennscheibe, Stein-Trennscheibe, Stein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,9975*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6399* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,3175*
€ 65,82783
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,0775*
€ 65,54223
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,7275*
€ 60,36573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,6475*
€ 59,08053
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,0475*
€ 57,17653
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,9975*
€ 48,78703
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX938010
ab € 18,185*
Ähnlich
Connex
COX938011
ab € 20,195*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.