Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer | 3,3 x 65 mm | Geschliffen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HSS-Bohrer 3,3x 65mm geschliffen
HSS-Bohrer 3,3x 65mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     4588-COX970333
Hersteller:
     Connex
Herst.-Nr.:
     COX970333
EAN/GTIN:
     4035300022922
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS geschliffen

• Bohrdurchmesser 3,3 mm
• Arbeitslänge 36 mm
• Gesamtlänge 65 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• Nach DIN 338, Typ N gefertigt
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Aus vollem Material hergestellt
• Präzisionsgeschliffen
• Extrem hohe Standzeit

Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
Weitere Suchbegriffe: Metallbohrer, DIN, 338, HSS, Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,077*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,6154* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,617*
€ 5,49423
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,407*
€ 5,24433
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,317*
€ 5,13723
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,127*
€ 4,91113
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,847*
€ 4,57793
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,077*
€ 3,66163
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Connex
COX970312
ab € 5,893*
Ähnlich
Connex
COX970317
ab € 5,893*
Ähnlich
Connex
COX970400
ab € 11,054*
Ähnlich
Connex
COX970402
ab € 7,63872*
Ähnlich
Connex
COX970405
ab € 8,54172*
Ähnlich
Connex
COX970410
ab € 9,9285*
Ähnlich
Connex
COX970420
ab € 11,7036*
Ähnlich
Connex
COX970430
ab € 13,26591*
Ähnlich
Connex
COX970322
ab € 5,893*
Ähnlich
Connex
COX970327
ab € 5,883*
Ähnlich
Connex
COX970332
ab € 7,348*
Ähnlich
Connex
COX970335
ab € 6,154*
Ähnlich
Connex
COX970340
ab € 6,174*
Ähnlich
Connex
COX970342
ab € 3,368*
Ähnlich
Connex
COX970345
ab € 3,572*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.