Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Schneidwerkzeuge
>
Bohrer
>
Metallbohrer
>
Spiralbohrer
>
Spiralbohrer ohne Norm
>
Artikel
HSS-Bohrer | 12 x 151 mm | Geschliffen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-COX970420
Hersteller:
Connex
Herst.-Nr.:
COX970420
EAN/GTIN:
4035300023103
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 12mm
spiralbohrer ohne norm
Metallbohrer HSS geschliffen
• Bohrdurchmesser 12 mm
• Arbeitslänge 101 mm
• Gesamtlänge 151 mm
• Schaftdurchmesser entspricht dem Bohrerdurchmesser
• Nach DIN 338, Typ N gefertigt
• Zylindrisch
• Rechtsschneidend
• Aus vollem Material hergestellt
• Präzisionsgeschliffen
• Extrem hohe Standzeit
Wenn Sie Wert auf kompromisslos gute Qualität legen, dann geht am CONNEX-Sortiment kein Weg vorbei. Hochwertige Materialien, sorgfältige Verarbeitung und eine exakte Mechanik garantieren professionelles Arbeiten und eine lange Lebensdauer.
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Maschinenzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Metallbohrer
,
DIN
,
338
,
HSS
,
Spiralbohrer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71362*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,90454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,7436*
€ 19,92488
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,55361*
€ 19,6988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,79362*
€ 18,79441
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01362*
€ 17,86621
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,4936*
€ 17,24738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,71362*
€ 13,93921
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HSS-Bohrer | 1,0 x 34 mm | Geschliffen | 2 Stück
Connex
COX970312
ab € 5,903*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 1,5 x 40 mm | Geschliffen | 2 Stück
Connex
COX970317
ab € 5,903*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 10,0 x 133 mm | Geschliffen
Connex
COX970400
ab € 11,044*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 10,2 x 133 mm | Geschliffen
Connex
COX970402
ab € 7,63872*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 10,5 x 133 mm | Geschliffen
Connex
COX970405
ab € 8,5317*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 11 x 142 mm | Geschliffen
Connex
COX970410
ab € 9,93852*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 13 x 151 mm | Geschliffen
Connex
COX970430
ab € 13,37592*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 2,0 x 49 mm | Geschliffen | 2 Stück
Connex
COX970322
ab € 5,863*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 2,5 x 57 mm | Geschliffen | 2 Stück
Connex
COX970327
ab € 5,903*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 3,0 x 61 mm | Geschliffen | 2 Stück
Connex
COX970332
ab € 7,358*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 3,3 x 65 mm | Geschliffen
Connex
COX970333
ab € 3,077*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 3,5 x 70 mm | Geschliffen
Connex
COX970335
ab € 6,194*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 4,0 x 75 mm | Geschliffen
Connex
COX970340
ab € 6,144*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 4,2 x 75 mm | Geschliffen
Connex
COX970342
ab € 3,368*
Ähnlich
HSS-Bohrer | 4,5 x 80 mm | Geschliffen
Connex
COX970345
ab € 3,562*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen