Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Diamant-Technik
>
Diamantsägetechnik
>
Fliesenschneidemaschine
>
Artikel
CP790135 Fliesenschneidmaschine 500 mm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-CP790135
Hersteller:
CON:P
Herst.-Nr.:
CP790135
EAN/GTIN:
4035300829903
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
Fliesenschneidmaschine 300 mm
• Grundplatte aus Stahl, Bodenstärke 1,5 mm
• Für Fliesen und Platten bis 500 mm Länge und 10 mm Stärke
• Mit Hartmetallrad, Ø 15 x 6 mm, Stärke 1,5 mm
• Ersatzrad separat erhältlich
... >
Lager 4588
>
Werkzeug
>
Mauern/Fliesen
Weitere Suchbegriffe:
Schneidhexe
,
fliesenschneider
,
Schneidmaschine
,
Schneidgerät
,
50 cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,46*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,84*
€ 50,9796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,27*
€ 50,3013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,15*
€ 46,5885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen