Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Schlauchfittings
>
Bewässerungs T-Stück
>
Artikel
Bewässerungssystem T-Stück PE-Rohr, Ø 32 mm, 1 Zoll Innengewinde, Polypropylen für Kaltwasser
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4588-T610735
Hersteller:
CORNAT
Herst.-Nr.:
T610735
EAN/GTIN:
4035300840724
Suchbegriffe:
Abwasser T-Stück
Bewässerungs T-Stück
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
T-Stück für PE-Rohr
• Polypropylen
• Mit einem 1" Innengewinde, das mit einem Metallring zur Stabilisierung versehen ist
• Ø 32 mm
Das CORNAT Kaltwassersystem auf einen Blick
• DVGW zertifiziert und für Trinkwasser zugelassen
• PE-HD Rohr Betriebsdruck bei 20° C: 12.5 bar
• PP-Fittings Betriebsdruck bei 20° C: 16 bar
• UV-Beständig
• Beständig gegen Korrosion, unempfindlich gegen Ablagerungen und Bakterienbefall
• Einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
Wasser an der richtigen Stelle
Das CORNAT Kaltwassersystem kann problemlos an bestehende Rohrsysteme angeschlossen werden.
Unsere Rohre und Fittings bieten eine einfache und rasche Montage, ganz gleich ob für Bewässerungssysteme oder zur Beförderung von Trinkwasser.
Durch ihre UV-Beständigkeit kann das System sowohl ober- als auch unterirdisch verlegt werden.
Frostschäden vermeiden Sie, wenn Sie vor Eintritt der Frostperiode die Leitung drucklos machen. Zudem empfehlen wir am tiefsten Punkt der Anlage eine Entleerungsmöglichkeit zu schaffen.
... >
Lager 4588
>
Sanitär
>
Installation
Weitere Suchbegriffe:
Wasser Gewinde T-Stück
,
T-Stück
,
gewinde t-stück 1"
,
gewinde t-stück
,
gewinde t-stück pp
,
PE
,
Kupplung
,
Schraubkupplung
,
Gartenbewässerung
,
Bewässerung
,
Bewässerungssystem
,
Bewässerungsanlage
,
Muffe
,
Beregnung
,
Fitting
,
Verbinder
,
Verschraubung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,898*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,3796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,128*
€ 42,99232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,908*
€ 42,73052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,498*
€ 41,05262
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,218*
€ 39,52942
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,588*
€ 38,77972
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,898*
€ 32,00862
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bewässerungssystem Reduzier-T-Stück PE-Rohr, Ø 25 und 20 mm, Polypropylen, für Kaltwasser
CORNAT
T610650
ab € 26,6985*
Ähnlich
Bewässerungssystem Reduzier-T-Stück PE-Rohr, Ø 32 und 25 mm, Polypropylen für Kaltwasser
CORNAT
T610655
ab € 30,2875*
Ähnlich
Bewässerungssystem T-Stück PE-Rohr, Ø 20 mm, 1/2 Zoll Innengewinde, Polypropylen für Kaltwasser
CORNAT
T610720
ab € 27,262*
Ähnlich
Bewässerungssystem T-Stück PE-Rohr, Ø 20 mm, 3/4 Zoll Innengewinde, Polypropylen für Kaltwasser
CORNAT
T610725
ab € 35,31*
Ähnlich
Bewässerungssystem T-Stück PE-Rohr, Ø 20 mm, Polypropylen, für Kaltwasser
CORNAT
T610620
ab € 31,747*
Ähnlich
Bewässerungssystem T-Stück PE-Rohr, Ø 25 mm, Polypropylen, für Kaltwasser
CORNAT
T610625
ab € 20,5945*
Ähnlich
Bewässerungssystem T-Stück PE-Rohr, Ø 32 mm, 3/4 Zoll Innengewinde, Polypropylen für Kaltwasser
CORNAT
T610732
ab € 22,917*
Ähnlich
Bewässerungssystem T-Stück PE-Rohr, Ø 32 mm, Polypropylen, für Kaltwasser
CORNAT
T610632
ab € 24,2135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen