Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Press-Übergangsnippel | 1 Muffe | 22 mm x 1/2" Aussengewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Press Übergangsnippel AG 22x1/2
Press Übergangsnippel AG 22x1/2
Artikel-Nr.:
     4588-T65432212B
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     T65432212B
EAN/GTIN:
     4035300959129
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel
• Rotguss
• Mit 1 Außengewinde
• Mit 1 Muffe
• V-Kontur
• Nach DVGW zertifiziert
• Unverpresste Verbindungen bei Drücken von 0,1 bis 6,0 bar sofort erkennbar, "unverpresst undicht"
• Betriebstemperatur -30°C bis max. 110°C
• Für Solaranlagen mit einer Dauertemperatur von max. 110 C° geeignet
• Druckluftleitungen für Öl freie Druckluft PN 10
• Unterputz verlegbar
• Nicht für Gas geeignet
• ø 22 mm, 1/2" AG
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Gewinde Muffe, Gewindemuffe, Rotguss Doppelnippel, Rotguss Fitting, Rotguss Fittings, Rotgussfitting, Rotgussfittings, doppelnippel rotguss, doppelnippel, Rotguss, Lötfitting, Muffe, Lötmuffe, Rotgussmuffe, Rotguss-Fitting, Pressfitting, Verbindungsmuffe, Übergangsmuffe, Übergangsnippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,9695*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,5939* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,8995*
€ 36,77041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,5695*
€ 36,37771
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,4795*
€ 35,08061
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,5195*
€ 33,93821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,7895*
€ 33,06951
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,9695*
€ 27,33371
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CORNAT
T65431512B
ab € 10,5905*
Ähnlich
CORNAT
T65431812B
ab € 13,355*
Ähnlich
CORNAT
T65431834B
ab € 15,80*
Ähnlich
CORNAT
T6543221B
ab € 18,3805*
Ähnlich
CORNAT
T65432234B
ab € 16,1195*
Ähnlich
CORNAT
T6543281B
ab € 14,529*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.