Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brauseschlauch Metall 1750 mm, verchromt | Duschschlauch |Verbindungsschlauch | Duschsystem | Badezimmer | TECBW3313


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brauseschlauch Edelstahl 1,75m,chrom
Brauseschlauch Edelstahl 1,75m,chrom
Artikel-Nr.:
     4588-TECBW3313
Hersteller:
     CORNAT
Herst.-Nr.:
     TECBW3313
EAN/GTIN:
     4035300893928
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
Duschpaneel
Duschsystem
brauseschlauch 175 cm
Brauseschlauch Metall

• Verchromt
• 1/2" Überwurfmutter x 1/2" Konus
• Länge: 1,75m
• Innendurchmesser: 8mm
• Platzdruck: 5bar/50°C
• Zugfestigkeit: 50kg
• Zum Anschluss des Wellness-Wandarms an die Duscharmatur

Platzdruck/Zugfestigkeit
Die maximale Druck- bzw. Temperaturbelastung dieses Brauseschlauches liegt bei 5bar bzw. 50°C. Die maximale Zugbelastung beträgt 50kg.

Der Morgen beginnt im Bad...
Dort sollte alles zu Ihrer Zufriedenheit funktionieren - und zwar immer. Setzen Sie auf Qualität aus dem CORNAT-Sortiment.
Weitere Suchbegriffe: brauseschlauch, conmetall brauseschlauch, Duschschlauch, Brausenschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4588
unbekannt
4
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 8,26*
4 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 9,87*
€ 14,06*
Preise: Lager 4588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 33,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4588
Versand: Lager 4588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
TECBW3312
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.