Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, USB Typ C-Stecker 3.1 auf VGA Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, USB Typ C-Stecker 3.1 auf VGA Buchse
Adapter, USB Typ C-Stecker 3.1 auf VGA Buchse
Artikel-Nr.:
     4590-14-05006
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-05006
EAN/GTIN:
     4017538115300
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Adapter, USB Typ C-Stecker 3.1 auf VGA Buchse

Übertragen Sie Multimediasignale von Ihrem Notebook,
Ultrabook, Tablet oder Smartphone auf Ihr TV-Gerät,
Monitor oder Videoprojektor.

Die VGA Version eignet sich um 1080p-Filme abzuspielen,
Videoclips zu streamen oder um Ihre Präsentationssoftware bzw.
Bildpräsentationen zu übertragen.

Info: überwiegend werden über VGA nur Bildsignale keine Audiosignale
empfangen bzw. gesendet.

· Anschlüsse: USB-C Stecker auf VGA Buchse
· Auflösung bis zu: 1920x1080p (60Hz)
· Eigenschaften: Alternatemode, USB-C reversibler Stecker
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: montiert, ABS Gehäuse
· Stecker Material: Nickel
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe: schwarz
· Kabellänge (ca.): 10cm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C VGA Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb d sub adapter, Adapter USB C-Stecker 3.1/ VGA Buchse, USB-C - VGA Adapter, USB-C - VGA Wandler, VGA- USB-C Konverter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
1063
€ 4,50*
ab € 4,01*
€ 4,34*
€ 4,99*
ab € 9,23*
€ 9,85*
€ 3,50*
ab € 26,33*
€ 27,89*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.