Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,5m
USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,5m
Artikel-Nr.:
     4590-14-13040
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     14-13040
EAN/GTIN:
     4017538160096
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a auf c 0,5m
USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf USB-C Stecker, 2.0, ABS, weiß, 0,5m

Mit dem USB-A auf USB-C Kabel können Sie
Ihr Smartphone oder Tablet aufladen.

Falls Sie Ihr Mobiles Endgerät am Notebook oder PC
aufladen, können Sie auch Daten mit den jeweiligen
Geräten austauschen, es kann eine
Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu
480 Mbit/s erreicht werden.

· Anschlüsse: USB-A Stecker auf USB-C Stecker
· Unterstützt: QC bis zu 18W (9V/2A)
· Bandbreite bis zu: 480 Mbit/s
· Kompatibel zu allen USB-A Schnittstellen (u.a):
Hi-Speed USB, SuperSpeed USB
· Adern Material: Kupfer
· Stecker: vergossen mit ABS Gehäuse
· Kabeltyp: Rundkabel
· Kabelmantel: TPE
· Durchmesser Kabel (ca.): 3mm
· Farbe: weiß
· Länge: 0,5m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
0.5m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USB Lade-Sync Kabel, USB A Stecker auf USB-C Stecker, USB 2.0 Ladekabel, Datenkabel, USB-C Kabel, USB-C Verbindungskabel, Samsung Ladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
739
€ 4,50*
ab € 0,77*
€ 1,28*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,20*
€ 1,93*
€ 3,50*
ab € 11,94*
€ 17,20*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.