Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Home Cinema Verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5mm stereo und verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5mm stereo, vergoldete Kontakte, 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Home Cinema Verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5mm stereo und verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5mm stereo, vergoldete Kontakte, 1,5m
Home Cinema Verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5mm stereo und verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5mm stereo, vergoldete Kontakte, 1,5m
Artikel-Nr.:
     4590-30812MHQ
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     30812MHQ
EAN/GTIN:
     4017538995407
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Klinkenstecker
klinkenstecker 3,5 mm stereo
Home Cinema Verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5mm stereo und verchromter Metall-Klinkenstecker 3,5mm stereo, vergoldete Kontakte, 1,5m

· Anschlüsse: Klinkenstecker 3,5mm - Klinkenstecker 3,5mm
· Adern Material: Kupfer
· Stecker Material: CuZnNi
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Stecker: chrom
· Farbe Kabel: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
1.5m
Weitere Suchbegriffe: klinkenstecker, klinkenstecker 3,5mm, Home Cinema 2x 3, 5mm Klinken-Stecker, Klinkenkabel, Aux-Kabel, Klinke-Klinke Kabel, AUX-Audio-Kabel, 3, 5mm Klinkenkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 8,00*
ab € 2,99*
€ 4,59*
Lager 4590
1312
€ 4,50*
ab € 5,48*
€ 8,17*
6 Tage
3
€ 1,00*
ab € 11,90*
€ 16,95*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.